Sensor Floodlight met een lichtopbrengst tot 1000 lm. Productkenmerken: Flexibele bewegings- en daglichtsensor. Sensor met 350° rotatie en 180° kanteling. Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°. Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik. Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden. Productvoordelen: Robuust ontwerp, maar toch licht en compact. Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor. Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie en insteltijd. Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling. Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor. Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°. Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers. 3 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen. Buitengebruik (IP65). Publieke zones. Gevels van gebouwen. Tuinen, balkons en andere buitengebieden. Bouwplaatsen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Reflector
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Kleurweergave-index
Lamptype
Lamphouder
Oppervlaktebescherming
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat
Spanningstype
Nom. spanning
Hoogte/diepte
Met lichtbron
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Aantal polen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Voorschakelapparaat inbegrepen
Materiaal afdekking
Geschikt voor truss montage
Dimbaar
Lichtuittrede
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lengte
Lichtverdeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Met lichtsensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor opbouwmontage
Kleurtemperatuur
Lichtkleur
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor klemmontage
Materiaal behuizing
Stralingshoek
Soort bedrading
Verstelbaarheid
Dimbaar 0-10 V
Constante lichtstroom regeling
Nom. stroom
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Slagvastheid
Oppervlak geborsteld
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Geschikt voor stroomrailmontage
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar faseafsnijding
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Max. systeemvermogen
Lichtverdeler
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DSI
Compatible met Amazon Alexa
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar LineSwitch
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimbaar faseaansnijding
Dimming programmeerbaar
Lichtstroom regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor plafondmontage
Bediening via Bluetooth
Dimbaar met push-button
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar RF
Vermogensfactor
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar Dali-2
Compatible met Apple HomeKit
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Google Assistant
Compatible met Casambi
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Specifieke lichtstroom armatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16